Meuleuse droite Makita GD0600, Sans fil: Non | Poids: 1.87 kg
Meuleuse droite 400 W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :GD0600
Rubix :0142-5142038
EAN :0088381073318
Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE 400W Q=6MM
La meuleuse droite Makita GD0600 est un outil électroportatif conçu pour les travaux de meulage de précision. Dotée d'un moteur de 400 W, elle se distingue par sa compacité, sa robustesse et son excellente ergonomie. Idéale pour les professionnels de l'industrie, de la maintenance ou de la métallerie, elle permet de travailler avec précision et sécurité, même dans les zones difficilement accessibles. Sa conception intègre des dispositifs de sécurité et un niveau de vibrations très faible pour un confort optimal lors d’une utilisation prolongée.
Caractéristiques :
La GD0600 est conçue pour offrir une excellente prise en main grâce à son corps fin et son revêtement Soft Grip. Son moteur performant garantit une vitesse à vide de 25 000 tours par minute, permettant un travail rapide et précis. L'interrupteur de type homme mort interrompt automatiquement l'alimentation dès qu'il est relâché, améliorant la sécurité de l'utilisateur. Son carter en aluminium assure une grande solidité, tandis que sa structure est optimisée pour réduire les infiltrations de poussières. Conçue pour être silencieuse et limiter les vibrations, elle garantit une utilisation agréable, même sur de longues durées.
Spécifications :
• Capacité de la pince : 6 mm
• Diamètre de roue max. : 38 mm
• Diamètre de collier : 35 / 43 mm
• Longueur du cordon d'alimentation : 2,5 m
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 74 dB(A)
• Incertitude bruit (K) : 3 dB(A)
• Dimensions (L x l x H) : 358 x 82 x 82 mm
• Vibration meulage de surface : 3,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normes :
La meuleuse Makita GD0600 est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Directive sur la sécurité des machines
• 2014/30/UE : Directive sur la compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS sur la limitation des substances dangereuses
• EN 60745-1+A11 : Exigences générales pour les outils électroportatifs
• EN 60745-2-23 : Exigences spécifiques pour les meuleuses droites
• EN IEC 55014-1 : Exigences relatives aux émissions électromagnétiques
• EN IEC 55014-2 : Exigences relatives à l’immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des courants harmoniques
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Fluctuations de tension et scintillement
• EN IEC 63000 : Documentation technique relative à la directive RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais fondé en 1915, spécialisé dans les outils électroportatifs professionnels. Avec plus de 100 ans d'expérience, la marque est reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la performance. Makita propose plus de 700 produits et est présente dans plus de 40 pays. Elle se distingue par des technologies de pointe et une exigence constante de qualité.
Caractéristiques :
La GD0600 est conçue pour offrir une excellente prise en main grâce à son corps fin et son revêtement Soft Grip. Son moteur performant garantit une vitesse à vide de 25 000 tours par minute, permettant un travail rapide et précis. L'interrupteur de type homme mort interrompt automatiquement l'alimentation dès qu'il est relâché, améliorant la sécurité de l'utilisateur. Son carter en aluminium assure une grande solidité, tandis que sa structure est optimisée pour réduire les infiltrations de poussières. Conçue pour être silencieuse et limiter les vibrations, elle garantit une utilisation agréable, même sur de longues durées.
Spécifications :
• Capacité de la pince : 6 mm
• Diamètre de roue max. : 38 mm
• Diamètre de collier : 35 / 43 mm
• Longueur du cordon d'alimentation : 2,5 m
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 74 dB(A)
• Incertitude bruit (K) : 3 dB(A)
• Dimensions (L x l x H) : 358 x 82 x 82 mm
• Vibration meulage de surface : 3,5 m/s² (K = 1,5 m/s²)
Normes :
La meuleuse Makita GD0600 est conforme aux directives européennes suivantes :
• 2006/42/CE : Directive sur la sécurité des machines
• 2014/30/UE : Directive sur la compatibilité électromagnétique
• 2011/65/UE : Directive RoHS sur la limitation des substances dangereuses
• EN 60745-1+A11 : Exigences générales pour les outils électroportatifs
• EN 60745-2-23 : Exigences spécifiques pour les meuleuses droites
• EN IEC 55014-1 : Exigences relatives aux émissions électromagnétiques
• EN IEC 55014-2 : Exigences relatives à l’immunité électromagnétique
• EN IEC 61000-3-2+A1 : Limitation des courants harmoniques
• EN 61000-3-3+A1+A2 : Fluctuations de tension et scintillement
• EN IEC 63000 : Documentation technique relative à la directive RoHS
Informations sur la marque :
Makita est un fabricant japonais fondé en 1915, spécialisé dans les outils électroportatifs professionnels. Avec plus de 100 ans d'expérience, la marque est reconnue pour son engagement en faveur de l'innovation, de la durabilité et de la performance. Makita propose plus de 700 produits et est présente dans plus de 40 pays. Elle se distingue par des technologies de pointe et une exigence constante de qualité.
Points forts
• Moteur compact de 400 W pour des performances fiables
• Forme ergonomique et faible circonférence pour une prise en main facilitée
• Interrupteur à palette (homme mort) pour une sécurité maximale
• Carter en aluminium robuste avec revêtement Soft Grip
• Faible niveau sonore et peu de vibrations pour un travail confortable
• Protection renforcée contre les infiltrations de poussières
• Légèrete et dimensions réduites pour travailler dans les endroits exigus
• Compatibilité avec de nombreux accessoires et pinces de serrage
• Forme ergonomique et faible circonférence pour une prise en main facilitée
• Interrupteur à palette (homme mort) pour une sécurité maximale
• Carter en aluminium robuste avec revêtement Soft Grip
• Faible niveau sonore et peu de vibrations pour un travail confortable
• Protection renforcée contre les infiltrations de poussières
• Légèrete et dimensions réduites pour travailler dans les endroits exigus
• Compatibilité avec de nombreux accessoires et pinces de serrage
Applications
Cette meuleuse est idéale pour les travaux de précision sur métaux, notamment le débavurage, le ponçage de petites surfaces, la finition ou la retouche. Elle convient parfaitement aux professionnels de la métallerie, de la maintenance industrielle ou de l’automobile. Sa taille compacte et sa maniabilité permettent une utilisation efficace dans les zones difficiles d'accès, en atelier comme sur chantier. Elle est également adaptée aux opérations nécessitant une grande précision et un faible niveau de vibration.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse de rotation | 25000 rpm |
|---|---|
| Poids | 1,87 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,08 € HT
/ unité
147,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


