Meuleuse droite Dewalt DCG426P2, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 1.2 kg
Meuleuse droite xr 18v 5ah li-ion
Voir les informations techniquesRéférences
Dewalt :DCG426P2
Rubix :2325-5304022
EAN :5035048681565
Détails articles : MEULEUSE DROITE XR 18V 5AHLI-ION BRUSHLESS
Moteur Brushless 18V pour des performances améliorées pour les applications les plus exigeantes
3 vitesses pour un meilleur contrôle
Gâchette variable à double position pour une prise en main et un contrôle de vitesse plus facile
Visibilité améliorée grâce à la lampe LED
Système Maille pour la protection du moteur
Nez en caoutchouc texturé durable renforcer le confort et le contrôle
3 vitesses pour un meilleur contrôle
Gâchette variable à double position pour une prise en main et un contrôle de vitesse plus facile
Visibilité améliorée grâce à la lampe LED
Système Maille pour la protection du moteur
Nez en caoutchouc texturé durable renforcer le confort et le contrôle
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Poids | 1,2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,36 € HT
/ unité
1 052,83 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
