Meuleuse droite Milwaukee 4933471435, Tension: 12 V | Sans fil: Oui | Poids: 0.94 kg
M12 FDGS-0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933471435
Rubix :8989-5451287
Fabricant :4933471435
EAN :4058546290634



Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE 12V FUEL M12 FDGS-0
Compacte et sans fil, la meuleuse droite M12 FUEL™ de Milwaukee est conçue pour les opérations de meulage, d'ébavurage et de finition dans les zones difficiles d'accès. Elle bénéficie de trois modes de vitesse et fonctionne avec les batteries de la gamme M12™.
Caractéristiques :
La M12 FDGS intègre la technologie FUEL™ de Milwaukee, qui combine le moteur sans charbon POWERSTATE™, l'électronique intelligente REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™. Cet ensemble contribue à maintenir une puissance constante tout au long de l'utilisation.
La machine est livrée avec deux pinces de 6 mm et 8 mm, et accepte des accessoires jusqu'à 50 mm de diamètre. Elle dispose de trois modes de contrôle de vitesse sélectionnables, complétés par une gâchette à vitesse variable pour adapter la rotation au travail en cours. Un frein intégré et une fonction d'antidémarrage intempestif renforcent la sécurité d'utilisation. La compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™ facilite l'intégration dans un parc d'outils existant.
Spécifications :
• Tension : 12 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Poids avec batterie M12 B4 (EPTA) : 0,94 kg
• Longueur : 262 mm
• Diamètre maximal des accessoires : 50 mm
• Capacité des pinces incluses : 6 mm et 8 mm
• Nombre de modes de vitesse : 3
• Vitesse à vide : 0 – 10 000 / 0 – 15 000 / 0 – 21 000 tr/min
• Vitesse variable : oui
• Frein : oui
• Antidémarrage intempestif : oui
• Niveau de pression acoustique Lpa : 68,1 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique Lwa : 79,1 ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 17,15 ± 1,5 m/s²
• Batterie et chargeur : non fournis
Normes :
• Marquage CE : atteste de la conformité du produit aux exigences européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
• Directives européennes :
◦ Directive 2006/42/CE : exigences de sécurité applicables aux machines afin de réduire les risques liés à leur utilisation
◦ Directive 2014/30/UE : exigences de compatibilité électromagnétique afin de limiter les perturbations entre équipements électriques et électroniques
◦ Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Normes harmonisées :
◦ EN 60745-1:2009+A11:2010 : exigences générales de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
◦ EN 60745-2-23:2013 : exigences particulières de sécurité applicables aux meuleuses et outils rotatifs portatifs
◦ EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : exigences relatives aux émissions électromagnétiques et à l'immunité des appareils électroportatifs
◦ EN IEC 63000:2018 : documentation technique permettant de démontrer la conformité à la directive RoHS
Caractéristiques :
La M12 FDGS intègre la technologie FUEL™ de Milwaukee, qui combine le moteur sans charbon POWERSTATE™, l'électronique intelligente REDLINK PLUS™ et les batteries REDLITHIUM™. Cet ensemble contribue à maintenir une puissance constante tout au long de l'utilisation.
La machine est livrée avec deux pinces de 6 mm et 8 mm, et accepte des accessoires jusqu'à 50 mm de diamètre. Elle dispose de trois modes de contrôle de vitesse sélectionnables, complétés par une gâchette à vitesse variable pour adapter la rotation au travail en cours. Un frein intégré et une fonction d'antidémarrage intempestif renforcent la sécurité d'utilisation. La compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™ facilite l'intégration dans un parc d'outils existant.
Spécifications :
• Tension : 12 V
• Type de batterie : Li-ion (non fournie)
• Poids avec batterie M12 B4 (EPTA) : 0,94 kg
• Longueur : 262 mm
• Diamètre maximal des accessoires : 50 mm
• Capacité des pinces incluses : 6 mm et 8 mm
• Nombre de modes de vitesse : 3
• Vitesse à vide : 0 – 10 000 / 0 – 15 000 / 0 – 21 000 tr/min
• Vitesse variable : oui
• Frein : oui
• Antidémarrage intempestif : oui
• Niveau de pression acoustique Lpa : 68,1 ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique Lwa : 79,1 ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 17,15 ± 1,5 m/s²
• Batterie et chargeur : non fournis
Normes :
• Marquage CE : atteste de la conformité du produit aux exigences européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
• Directives européennes :
◦ Directive 2006/42/CE : exigences de sécurité applicables aux machines afin de réduire les risques liés à leur utilisation
◦ Directive 2014/30/UE : exigences de compatibilité électromagnétique afin de limiter les perturbations entre équipements électriques et électroniques
◦ Directive 2011/65/UE (RoHS) : limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Normes harmonisées :
◦ EN 60745-1:2009+A11:2010 : exigences générales de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
◦ EN 60745-2-23:2013 : exigences particulières de sécurité applicables aux meuleuses et outils rotatifs portatifs
◦ EN 55014-1:2017+A11:2020 et EN 55014-2:2015 : exigences relatives aux émissions électromagnétiques et à l'immunité des appareils électroportatifs
◦ EN IEC 63000:2018 : documentation technique permettant de démontrer la conformité à la directive RoHS
Points forts
• Format compact facilitant les interventions dans les espaces restreints
• Fonctionnement sans fil offrant une plus grande liberté de déplacement sur le poste de travail
• Trois modes de vitesse et gâchette progressive permettant d'adapter la rotation à chaque opération
• Frein et système d'antidémarrage intempestif contribuant à une meilleure maîtrise de l'outil
• Compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™ pour intégrer facilement l'outil à un parc existant
• Fonctionnement sans fil offrant une plus grande liberté de déplacement sur le poste de travail
• Trois modes de vitesse et gâchette progressive permettant d'adapter la rotation à chaque opération
• Frein et système d'antidémarrage intempestif contribuant à une meilleure maîtrise de l'outil
• Compatibilité avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™ pour intégrer facilement l'outil à un parc existant
Applications
Cette meuleuse droite est conçue pour les travaux de meulage, d'ébavurage, de polissage et de rectification sur pièces métalliques, plastiques ou composites. Sa forme compacte convient aux interventions dans des espaces difficiles d'accès : passages de tuyauteries, cavités de moules, bâtis de machines ou structures tubulaires.
Elle trouve sa place dans des environnements industriels variés, notamment la maintenance d'équipements de production, la chaudronnerie, la fabrication mécanique et le travail en outillage. Les trois modes de vitesse permettent d'adapter la machine aux différentes natures d'opérations. L'absence de câble facilite les interventions sur site, en hauteur ou à distance des sources d'énergie fixes.
Elle trouve sa place dans des environnements industriels variés, notamment la maintenance d'équipements de production, la chaudronnerie, la fabrication mécanique et le travail en outillage. Les trois modes de vitesse permettent d'adapter la machine aux différentes natures d'opérations. L'absence de câble facilite les interventions sur site, en hauteur ou à distance des sources d'énergie fixes.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 12 V |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 21000 rpm |
| Poids | 0,94 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,68 € HT
/ unité
350,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours