Meuleuse droite Makita DGD800Z, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2 kg

Meuleuse droite 18 V Li-ion (Machine seule)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DGD800Z
Rubix :0142-5257107
EAN :0088381670388
MEULEUSE DROITE 18V D.8MM LI-ION

Résumé technique

Tension18 V
Vitesse de rotation26000 rpm
Poids2 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DROITE 18V D.8MM LI-ION


Meuleuse droite 18 V Li-ion (Machine seule) - Ergonomique et puissante, idéale pour le meulage de métal
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable
- Robuste : carter en aluminium avec revêtement pour isoler de la chaleur
- Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
- 5 diamètres de pince possibles 3 mm, 1/8'', 6 mm, 1/4'' ou 8 mm, avec une forme étudiée pour ne pas abimer la pièce à travailler
Batteries compatibles: BL1830, BL1840

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Vitesse de rotation26000 rpm
Poids2 kg
Sans filoui
193,62 HT
/ unité
232,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h