Meuleuse droite Milwaukee 4933480955, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2.1 kg

Meuleuse droite à frein

Voir les informations techniques

Références

Milwaukee :4933480955
Rubix :8989-5466140
Fabricant :4933480955
EAN :4058546412401
M18 FDGROVB-0X - MEULEUSE DROITE FUEL 18V

Résumé technique

Tension18 V
Vitesse de rotation20000 rpm
Poids2,1 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : M18 FDGROVB-0X - MEULEUSE DROITE FUEL 18V


Milwaukee propose avec la M18 FUEL™ FDGROVB-0X une meuleuse droite sans fil équipée d'un frein et d'une connectivité ONE-KEY™. L'outil fonctionne sur la plateforme M18™ et est fourni avec une caisse de transport HD BOX.

Caractéristiques :
Cette meuleuse droite dispose d'un sélecteur de 5 vitesses qui permet d'adapter la rotation aux travaux à effectuer et au matériau traité. Elle offre des performances comparables à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W, tout en restant alimentée par batterie. Le diamètre maximal des outils est de 76 mm.

Le moteur POWERSTATE™ sans charbon et l'électronique REDLINK PLUS™ forment la plateforme FUEL™, associant puissance, autonomie et durabilité exceptionnelles. Compatible avec l'ensemble des batteries M18™, ce système facilite l'intégration de l'outil dans un parc existant. La connectivité ONE-KEY™ ajoute une fonction de suivi et de gestion d'inventaire basée sur le cloud, avec un verrouillage à distance en cas de besoin.

Une tête verrouillable réduit le recours à deux clés lors du changement d'accessoire, tandis que le système RAPIDSTOP™ immobilise l'accessoire en moins de 2 secondes après relâchement de la gâchette.

Deux LED situées autour de la réception éclairent la zone de travail, et la réception universelle accueille les accessoires de 6 et 8 mm. La poignée fine associée à un grip en caoutchouc facilite la prise en main, et l'écran anti-poussière amovible limite l'entrée de débris pour prolonger la durée de vie du moteur. Une fonction anti-démarrage empêche par ailleurs tout redémarrage involontaire de l'outil.

Spécifications :
- Référence : M18 FDGROVB-0X (code Milwaukee 4933480955).
- Tension de la batterie : 18 V.
- Vitesse à vide : 8 000 à 20 000 tr/min.
- Diamètre de la pince de serrage : 6 mm et 8 mm.
- Diamètre maximal des accessoires : 76 mm.
- Diamètre maximal du corps abrasif (ex. : meule) : 50 mm.
- Poids avec batterie M18 B5 (EPTA) : 2,1 kg.
- Poids selon la procédure EPTA 01/2014 (batteries Li-Ion de 2,0 Ah à 12,0 Ah) : de 1,7 kg à 2,8 kg.
- Température ambiante de fonctionnement recommandée : de -18 °C à +50 °C.
- Type d'interrupteur : coulissant.
- Vitesse variable : oui.
- Frein : oui.
- Protection anti-kickback : oui.
- Système anti-vibration : oui.
- Fonction antidémarrage intempestif : oui.
- Fréquence radio Bluetooth : 2402 MHz à 2480 MHz.
- Puissance radiofréquence : 1,8 dBm.
- Version Bluetooth : 4,2.
- Niveau de pression acoustique : 79,3 dB(A) (incertitude 3,0 dB(A)).
- Valeur d'émission vibratoire : 12,4 m/s² ou 9,9 m/s² selon version (incertitude 1,5 m/s²).
- Batteries recommandées : gammes M18 B... et M18 HB....
- Emballage : HD Box.
- Livré avec : pince de serrage 6 mm et 8 mm, clé de serrage, écran anti-poussière.

Normes :
- 2011/65/UE (RoHS) ;
- 2014/53/UE (RED) ;
- 2006/42/CE (directive Machines) ;
- EN 60745-1:2009+A11:2010 ;
- EN 60745-2-23:2013 ;
- EN IEC 55014-1:2021 ;
- EN IEC 55014-2:2021 ;
- EN 301 489-1 V2.2.3 ;
- EN 301 489-17 V3.2.4 ;
- EN 300 328 V2.2.2 ;
- EN 62479:2010 ;
- EN IEC 63000:2018 ;

Points forts

- Réduction du risque de contact accidentel grâce à l'arrêt de l'accessoire en moins de 2 secondes avec RAPIDSTOP™.
- Suivi simplifié du parc d'outils grâce à la plateforme cloud ONE-KEY™, avec verrouillage à distance en cas de perte ou de vol.
- Changement d'accessoire facilité par la tête verrouillable, qui limite le recours à une seconde clé.
- Visibilité renforcée en zone de travail grâce aux deux LED intégrées autour de la réception.
- Confort prolongé lors des interventions longues grâce à la poignée fine et au grip en caoutchouc.
- Durée de vie du moteur préservée par l'écran anti-poussière amovible, qui limite l'entrée de débris.

Applications

La meuleuse droite s'adresse aux ateliers et équipes déjà pourvus en batteries et chargeurs M18™, l'outil étant livré sans batterie ni chargeur. Elle trouve sa place dans les travaux de meulage et d'ébavurage sur acier inoxydable et autres métaux, en atelier de chaudronnerie, en métallerie ou en maintenance industrielle. La compatibilité avec l'ensemble du système M18™ permet une intégration directe dans un parc d'outils Milwaukee existant, sans investissement supplémentaire en accessoires de charge.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Vitesse de rotation20000 rpm
Poids2,1 kg
Sans filoui
419,49 € HT
/ unité
503,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours