Meuleuse droite Dewalt DCG420N-XJ

Meuleuses sans fil 125 et 230 mm 18 V

Voir les informations techniques
Références
Dewalt :DCG420N-XJ
Rubix :2325-5520353
EAN :5035048834565
MEULEUSE COMPACTE DROITE XR 18V BRUSHLESS

Détails articles : MEULEUSE COMPACTE DROITE XR 18V BRUSHLESS


Fait partie de la gamme 18V XR COMPACT, reconnue pour son ergonomie supérieure et son confort d’utilisation. Pinces de 6 mm et 1/4" incluses : Compatibilité maximale avec une large gamme d’accessoires.

Points forts

Moteur brushless compact 18V : Offre des performances professionnelles grâce à un moteur sans balais innovant et durable de 32 mm. Frein électronique : Permet un arrêt rapide de la roue dès le relâchement de la gâchette, améliorant la sécurité. Embrayage électronique : Réduit les réactions de rebond en cas de blocage ou de pincement. Vitesse variable : 4 réglages de vitesse sélectionnables et gâchette de contrôle pour une adaptation optimale à chaque application. Éclairage LED intégré : Assure un éclairage efficace des zones de travail sombres. Blocage de l’arbre : Permet un changement d’accessoire facile, sans nécessiter d’outils supplémentaires. Grilles de protection contre les débris : Limitent l’aspiration de poussières et de débris dans le moteur et l’électronique. Revêtement en caoutchouc : Offre une prise en main confortable et sécurisée.

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,00 HT
/ unité
310,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h