Meuleuse droite Makita DGD800RTJ, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 2 kg
Meuleuse droite 18 V Li-Ion 5 Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DGD800RTJ
Rubix :0142-5333579
EAN :0088381814058

Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE 18 V LI-ION 5 AH
Sans fil et compacte, la meuleuse droite LXT® de Makita intègre un moteur 18 V capable d'atteindre 26 000 min⁻¹ en vitesse à vide. Son carter en aluminium avec revêtement thermique et sa protection électronique contre les surcharges garantissent une utilisation fiable dans la durée. Elle est livrée avec deux batteries Li-Ion, un chargeur rapide et un coffret MAKPAC pour le transport et le rangement.
Caractéristiques :
La meuleuse droite LXT® DGD800RTJ accepte cinq diamètres de pince différents : 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" et 8 mm. Cette polyvalence permet d'utiliser une large gamme d'accessoires rotatifs selon les matériaux à travailler. La capacité de pince standard est de 6 mm, avec un point de roue maximal de 36 mm. Elle est équipée d’un interrupteur coulissant, qui peut être verrouillé pour limiter la fatigue de l’utilisateur.
Le carter est fabriqué en aluminium avec un revêtement isolant thermique, ce qui protège la machine en cas de travaux prolongés générant de la chaleur. Le corps de machine est conçu avec un baril de petit diamètre pour offrir un bon maintien même dans des espaces confinés. Une lampe LED éclaire la zone de travail en cas de besoin.
Le circuit de protection batterie/outil intervient contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Cette protection électronique agit de façon automatique et s'accompagne d'une fonction anti-redémarrage (NVR) et d’un témoin LED. Le coffret comprend également deux clés plates de 13 mm et 19 mm permettant le montage et le démontage des accessoires.
Spécifications :
• Tension : 18 V
• Vitesse à vide maximale : 26 000 min⁻¹
• Dimensions (L x l x H) : 402 x 82 x 118 mm
• Poids avec batterie : 1,8 à 2,2 kg
• Capacité de pince (d’origine) : 6 mm
• Pinces compatibles : 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4", 8 mm
• Diamètre maximal de la meule : 36 mm
• Carter : aluminium avec revêtement thermique
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 75 ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration - meulage de surface : 5,5 ± 1,5 m/s²
Accessoires fournis :
• Batteries : 2 batteries Li-Ion LXT® 18 V - 5 Ah (BL1850B)
• Chargeur : 1 chargeur rapide (DC18RC)
• Temps de charge : 45 minutes
• Accessoires fournis : 1 coffret MAKPAC type 2, plateau intérieur MAKPAC, 2 clés plates (13 mm et 19 mm)
Normes :
Conformité réglementaire
• Directive 2006/42/CE (Machines) jusqu'au 19 janvier 2027, puis Règlement (UE) 2023/1230 à compter du 20 janvier 2027. Ces textes définissent les exigences de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique). Elle garantit que l'équipement présente un niveau compatible d'émissions électromagnétiques et de résistance aux perturbations
• Directive 2011/65/UE (RoHS). Elle limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Normes harmonisées appliquées
• EN 62841-1:2015 + A11:2022 + A1:2025 et EN IEC 62841-2-23:2024 : sécurité des outils électroportatifs portatifs, avec exigences générales et spécifiques aux meuleuses droites
• EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : exigences de compatibilité électromagnétique applicables aux outils électroportatifs
• EN IEC 63000:2018 : documentation technique démontrant la conformité à la directive RoHS
Caractéristiques :
La meuleuse droite LXT® DGD800RTJ accepte cinq diamètres de pince différents : 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4" et 8 mm. Cette polyvalence permet d'utiliser une large gamme d'accessoires rotatifs selon les matériaux à travailler. La capacité de pince standard est de 6 mm, avec un point de roue maximal de 36 mm. Elle est équipée d’un interrupteur coulissant, qui peut être verrouillé pour limiter la fatigue de l’utilisateur.
Le carter est fabriqué en aluminium avec un revêtement isolant thermique, ce qui protège la machine en cas de travaux prolongés générant de la chaleur. Le corps de machine est conçu avec un baril de petit diamètre pour offrir un bon maintien même dans des espaces confinés. Une lampe LED éclaire la zone de travail en cas de besoin.
Le circuit de protection batterie/outil intervient contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe. Cette protection électronique agit de façon automatique et s'accompagne d'une fonction anti-redémarrage (NVR) et d’un témoin LED. Le coffret comprend également deux clés plates de 13 mm et 19 mm permettant le montage et le démontage des accessoires.
Spécifications :
• Tension : 18 V
• Vitesse à vide maximale : 26 000 min⁻¹
• Dimensions (L x l x H) : 402 x 82 x 118 mm
• Poids avec batterie : 1,8 à 2,2 kg
• Capacité de pince (d’origine) : 6 mm
• Pinces compatibles : 3 mm, 1/8", 6 mm, 1/4", 8 mm
• Diamètre maximal de la meule : 36 mm
• Carter : aluminium avec revêtement thermique
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 75 ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration - meulage de surface : 5,5 ± 1,5 m/s²
Accessoires fournis :
• Batteries : 2 batteries Li-Ion LXT® 18 V - 5 Ah (BL1850B)
• Chargeur : 1 chargeur rapide (DC18RC)
• Temps de charge : 45 minutes
• Accessoires fournis : 1 coffret MAKPAC type 2, plateau intérieur MAKPAC, 2 clés plates (13 mm et 19 mm)
Normes :
Conformité réglementaire
• Directive 2006/42/CE (Machines) jusqu'au 19 janvier 2027, puis Règlement (UE) 2023/1230 à compter du 20 janvier 2027. Ces textes définissent les exigences de sécurité applicables aux machines mises sur le marché européen
• Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique). Elle garantit que l'équipement présente un niveau compatible d'émissions électromagnétiques et de résistance aux perturbations
• Directive 2011/65/UE (RoHS). Elle limite l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Normes harmonisées appliquées
• EN 62841-1:2015 + A11:2022 + A1:2025 et EN IEC 62841-2-23:2024 : sécurité des outils électroportatifs portatifs, avec exigences générales et spécifiques aux meuleuses droites
• EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : exigences de compatibilité électromagnétique applicables aux outils électroportatifs
• EN IEC 63000:2018 : documentation technique démontrant la conformité à la directive RoHS
Points forts
• Le format compact, le poids léger et l’interrupteur verrouillable réduisent la fatigue lors des interventions répétées
• La protection électronique combinée à la fonction anti-redémarrage réduit les risques liés aux coupures de courant ou aux surcharges accidentelles
• Le revêtement isolant thermique protège l’outil contre la chaleur
• La compatibilité avec cinq diamètres de pince permet d’adapter les accessoires aux opérations à réaliser
• La lampe LED intégrée améliore la visibilité sur la zone de travail sans recours à un éclairage d'appoint
• Le coffret MAKPAC, les deux batteries et le chargeur rapide permettent une mise en service immédiate et facilitent le transport ainsi que le stockage de l'outil
• La protection électronique combinée à la fonction anti-redémarrage réduit les risques liés aux coupures de courant ou aux surcharges accidentelles
• Le revêtement isolant thermique protège l’outil contre la chaleur
• La compatibilité avec cinq diamètres de pince permet d’adapter les accessoires aux opérations à réaliser
• La lampe LED intégrée améliore la visibilité sur la zone de travail sans recours à un éclairage d'appoint
• Le coffret MAKPAC, les deux batteries et le chargeur rapide permettent une mise en service immédiate et facilitent le transport ainsi que le stockage de l'outil
Applications
Cette meuleuse droite convient aux travaux de meulage, d'ébavurage, de polissage et de fraisage sur métaux, plastiques techniques ou matériaux composites. Sa conception compacte et sans fil la rend particulièrement adaptée aux interventions sur des machines, des structures ou des pièces difficiles d'accès.
Elle s'utilise notamment dans les secteurs de la métallurgie, la chaudronnerie, l'aéronautique, l'automobile, la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. Dans ces environnements, l'outil intervient aussi bien en atelier que sur site, pour des retouches de finition, la préparation de surfaces avant soudure ou l'ajustement de pièces usinées.
Elle s'utilise notamment dans les secteurs de la métallurgie, la chaudronnerie, l'aéronautique, l'automobile, la fabrication mécanique et la maintenance industrielle. Dans ces environnements, l'outil intervient aussi bien en atelier que sur site, pour des retouches de finition, la préparation de surfaces avant soudure ou l'ajustement de pièces usinées.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 26000 rpm |
| Poids | 2 kg |
| Sans fil | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,76 € HT
/ unité
555,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
