Meuleuse droite Bosch 06012B5120, Sans fil: Non | Poids: 1.5 kg
Meuleuse droite
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :06012B5120
Rubix :0136-5539140
Fabricant :06012B5120
EAN :4053423301212
Détails articles : MEULEUSE DROITE GGS 30 S
La GGS 30 S Professional est une meuleuse droite puissante conçue pour un confort et une sécurité optimales. Cet outil haute performance est équipé d’un puissant moteur de 750 W pour une efficacité maximale. La molette de réglage de vitesse permet de travailler avec précision avec de multiples accessoires et matériaux de meulage. De plus, grâce à la fonction de blocage de broche très pratique, vous n’avez besoin que d’une seule clé pour changer d’accessoire. Grâce à son col court, cet outil peut être installé sur une machine CNC et utilisé comme dispositif de fraisage.
Points forts
- Rendement élevé grâce au puissant moteur de 750 W
- Travail de précision grâce à la molette de réglage de vitesse et aux fonctions de contrôle de la vitesse constante
- Changement d’accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche très pratique
- Sécurité maximale grâce au KickBack Control, au démarrage progressif et à la protection anti-redémarrage
- Conception ergonomique et poignée compacte et confortable
Informations techniques
Attributs
| Vitesse de rotation | 33000 rpm |
|---|---|
| Poids | 1,5 kg |
| Sans fil | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 722,48 € HT
/ 24 unités
9 266,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

