Electrode - Métaux d'apports Spartex 855151, Diamètre: 1.6 mm | Longueur: 330 mm
Métaux d'apport TIG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :855151
Rubix :C600-8141711
EAN :3660338106279


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 0,33 kg |
| Norme | EN 12072 ? W19.12.3 L / DIN 8556 ? X2CRNIMO19.12 / AWS A5.9 ? ER316L |
Documents
Détails articles : BAGUETTE D'APPORT TIG D.1,6 INOX 316L LG 330MM (LOT DE 60)
Métal d’apport pour le soudage TIG
Acier : pour le soudage TIG acier en courant continu
Classification : AWS 5.18 – ER70S-6 ; EN 636-A – W 46 4 W3Si1
Inox (308L) : pour le soudage TIG inox en courant continu (acide organique…)
Classification : EN 12072 – W19.9L ; DIN 8556 – X2CrNi9.9 ; AWS A5.9 – ER308L
Inox (316L) : pour le soudage TIG inox en courant continu (Milieu corrosif, acide, chlore, alimentaire…)
Classification : EN 12072 – W19.12.3 L ; DIN 8556 – X2CrNiMo19.12 ; AWS A5.9 – ER316L
Acier : pour le soudage TIG acier en courant continu
Classification : AWS 5.18 – ER70S-6 ; EN 636-A – W 46 4 W3Si1
Inox (308L) : pour le soudage TIG inox en courant continu (acide organique…)
Classification : EN 12072 – W19.9L ; DIN 8556 – X2CrNi9.9 ; AWS A5.9 – ER308L
Inox (316L) : pour le soudage TIG inox en courant continu (Milieu corrosif, acide, chlore, alimentaire…)
Classification : EN 12072 – W19.12.3 L ; DIN 8556 – X2CrNiMo19.12 ; AWS A5.9 – ER316L
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 0,33 kg |
| Norme | EN 12072 ? W19.12.3 L / DIN 8556 ? X2CRNIMO19.12 / AWS A5.9 ? ER316L |
| Longueur | 330 mm |
| Nombre d'électrodes | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,68 € HT
/ étui
17,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h