Masque facial jetable Honeywell 1031591, Classe : FFP1 | Soupape : Oui

Masque pliable FFP1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Honeywell :1031591
Rubix :0491-6093225
EAN :3603830315916
MASQUE PLIABLE 2111 ML FFP1 AVEC SOUPAPE UE20

Résumé technique

Classeffp1
Soupapeoui
Typepliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE PLIABLE 2111 ML FFP1 AVEC SOUPAPE UE20


Le masque pliable FFP1 série 2000 de Honeywell est conçu pour offrir une protection respiratoire fiable dans les environnements industriels. Léger et ergonomique, il assure un ajustement optimal et un confort prolongé, répondant aux besoins des professionnels exposés aux des poussières et particules de faible nuisance.

Caractéristiques :
Ce masque intègre un joint d’étanchéité anallergique qui épouse parfaitement le contour nasal pour un port sûr et confortable. Son grand volume interne facilite la respiration et réduit la fatigue, tandis que ses élastiques souples maintiennent le masque en place sans pression excessive. Sa conception pliable permet un rangement facile et hygiénique.

Spécifications :
• Type : masque pliable FFP1
• Joint d’étanchéité anallergique adapté au contour nasal
• Grand volume interne
• Élastiques souples agrafés à l’extérieur de la zone de filtration
• Sans silicone, sans latex et sans PVC

Normes :
Le masque répond à la norme européenne EN 149 + A1, garantissant une protection conforme aux exigences FFP1 pour les environnements de travail à risques.

Informations sur la marque :
Honeywell est une entreprise américaine renommée dans le domaine des technologies de pointe, offrant des solutions pour des secteurs variés tels que l'automatisation du bâtiment, la sécurité industrielle, et les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Connue pour ses produits fiables et innovants, elle contribue à améliorer la connectivité, la sécurité et l'efficacité énergétique des entreprises et des foyers.

Points forts

• Protection efficace contre les poussières et particules fines
• Ajustement parfait grâce au joint d’étanchéité anallergique
• Facilité d’identification grâce à la barrette nasale colorée
• Conception écologique sans silicone, latex ou PVC

Applications

Ce masque pliable est conçu pour offrir une protection respiratoire efficace dans divers environnements de travail exposant à des particules non toxiques. Il est parfaitement adapté aux activités agricoles, notamment lors de la manipulation et du traitement des céréales générant des poussières. Il trouve également son utilité dans le secteur de la construction légère, pour se protéger des particules issues du plâtre ou du ciment non toxique. Dans le travail du bois, il limite l’inhalation de poussières fines générées par la découpe et le ponçage. Il constitue une solution fiable dans la sidérurgie légère, où il réduit l’exposition aux poussières métalliques non dangereuses, garantissant ainsi confort et sécurité à l’utilisateur.

Informations techniques


Attributs
Classeffp1
Soupapeoui
Typepliable
Conditionnement20
27,40 € HT
/ 20 unités
32,88 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Soupape