Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG
Rubix :0326-2577230
Fabricant :526786
EAN :4052568047108
MANOMETRE MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service9,997 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG


Manomètre MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG avec unité d'affichage en psi, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [psi]=0 - 145 psi, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service9,997 bar
Matièreabs (boîtier);pmma (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
40,77 € HT
/ unité
48,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours