Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-23-6-R1/8

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-23-6-R1/8
Rubix :0326-2574847
Fabricant :183896
EAN :4052568039035
MANOMETRE MA-23-6-R1/8

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-23-6-R1/8


Manomètre MA-23-6-R1/8 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 6 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=23, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service6 bar
Matièrelaiton (boîtier);pc (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
26,76 HT
/ unité
32,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours