Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-10-1/8

Manomètre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :MA-40-10-1/8
Rubix :0326-2243342
Fabricant :359874
EAN :4052568045791
MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS/PSI

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS/PSI


Manomètre MA-40-10-1/8 Plage d'indication [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de montage=Installation en ligne

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreabs
25,40 € HT
/ unité
30,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours