Références
Festo :OL-M5
Rubix :0326-2580070
Fabricant :34634
EAN :4052568023140

Résumé technique
| Type | ol bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 30 bar |
Détails articles : ANNEAU ETAN. OL-M5
Bague d'étanchéité OL-M5 sans fuite, avec corps métallique. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service=-0,95 - 30 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 100 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | ol bague d'étanchéité |
|---|---|
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Matière | conforme à la directive rohs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,93 € HT
/ unité
1,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours