Pièce pour système d'air comprimé Festo FMA-63-16-1/4-EN
Manomètre à bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FMA-63-16-1/4-EN
Rubix :0326-2573963
Fabricant :159603
EAN :4052568071684

Résumé technique
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : MANOMETRE TABLEAU FM A-63-16-1/4- -EN
Manomètre de tableau FMA-63-16-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=63, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Montage sur face avant
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Matière | ps (boîtier);san (voyant);abs (cadran) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,55 € HT
/ unité
71,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours