Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Manomètre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Rubix :0326-2411893
Fabricant :546963
EAN :4052568051334

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/2,5 BARS
Manomètre MA-40-2,5-R1/8-E-RG Avec unité d’affichage en bars, gamme réglable rouge/vert. Plage d’indication [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Encombrement nominal du manomètre=40, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de fixation=Installation en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
| Matière | abs (boîtier);pmma (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,03 € HT
/ unité
43,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours