Références
Festo :MA-23-10-R1/8
Rubix :0326-2574846
Fabricant :183897
EAN :4052568039042

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MANOMETRE MA-23-10-R1/8
Manomètre MA-23-10-R1/8 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=23, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | laiton (boîtier);pc (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,76 € HT
/ unité
32,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours