Pièce pour système d'air comprimé Festo OK-M3

OK Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OK-M3
Rubix :0326-2579445
Fabricant :130849
EAN :4052568025694
ANNEAU ETAN. OK-M3

Résumé technique

Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-M3


Bague d’étanchéité OK-M3 Pour sceller (visser) les goupilles filetées. Basé sur la norme=ISO 16030, Encombrement du conteneur=1, Pression de service sur la plage de température totale=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon la norme ISO8573-1:2010 [7:4:4], Remarque sur le fluide de service et le fluide pilote=Fonctionnement lubrifié possible (requis ultérieurement pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreconforme à la directive rohs
0,62 € HT
/ unité
0,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours