Pièce pour système d'air comprimé Festo FMA-50-16-1/4-EN

Manomètre à bride

Voir les informations techniques

Références

Festo :FMA-50-16-1/4-EN
Rubix :0326-2573964
Fabricant :159600
EAN :4052568071660
MANOMETRE TABLEAU FM A-50-16-1/4- -EN

Résumé technique

Typemanomètre à bride
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE TABLEAU FM A-50-16-1/4- -EN


Manomètre de tableau FMA-50-16-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 16 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Montage sur face avant

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre à bride
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service16 bar
Matièreps (boîtier);san (voyant);abs (cadran)
56,00 € HT
/ unité
67,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours