Pièce pour système d'air comprimé Festo FMA-63-0,25-C
Manomètre à bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FMA-63-0,25-C
Rubix :0326-2572821
Fabricant :225783
EAN :4052568161125

Résumé technique
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
Détails articles : MANOMETRE TABLEAU FMA-63-0,25-C
Manomètre de tableau FMA-63-0,25-C avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 0,25 bar, Plage d'affichage [psi]=0 - 3,6 psi, Conforme à la norme=EN 837-3, Taille nominale manomètre=63, Mode de fixation=Montage sur face avant
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre à bride |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
| Matière | acier (boîtier);pmma (voyant);laiton (filetage de raccordement) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,01 € HT
/ unité
289,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours