Références
Festo :MA-27-10-M5
Rubix :0326-2180974
Fabricant :526323
EAN :4052568047047

Résumé technique
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 27MM SEC M5 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS
Manomètre MA-27-10-M5 Avec unité d'affichage en bar. Plage d'indication [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale du manomètre=27, Structure de conception=Manomètre à tube de Bourdon, Type de montage=Installation en ligne
Informations techniques
Attributs
| Type | manomètre |
|---|---|
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | pa (logement) ; ps (fenêtre d'inspection) ; laiton (tourillon vissé) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,37 € HT
/ unité
30,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours