Pièce pour système d'air comprimé Festo OK-3/4

OK Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OK-3/4
Rubix :0326-2573228
Fabricant :531775
EAN :4052568048099
ANNEAU ETAN. OK-3/4

Résumé technique

Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-3/4


Bague d'étanchéité OK-3/4 Pour l’étanchéité des tenons filetés. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreconforme à la directive rohs
1,96 HT
/ unité
2,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours