Pièce pour système d'air comprimé Festo OK-M5

OK Bague d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Festo :OK-M5
Rubix :0326-2579444
Fabricant :130850
EAN :4052568025700
ANNEAU ETAN. OK-M5

Résumé technique

Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ANNEAU ETAN. OK-M5


Bague d'étanchéité OK-M5 Pour l’étanchéité des tenons filetés. Selon la norme=ISO 16030, Taille du bidon=1, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Typeok bague d'étanchéité
Pression mini de service-0,95 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreconforme à la directive rohs
0,76 € HT
/ unité
0,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours