Pièce pour système d'air comprimé Festo PAGN-40-145P-P10

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :PAGN-40-145P-P10
Rubix :0326-2569370
Fabricant :563734
EAN :4052568056889
MANOMETRE PAGN-40-145P-P10

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service9,997 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE PAGN-40-145P-P10


Manomètre PAGN-40-145P-P10 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [psi]=0 - 145 psi, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service9,997 bar
Matièreabs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
27,50 HT
/ unité
33,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours