Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-15-10-QS-6

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-15-10-QS-6
Rubix :0326-2579230
Fabricant :153384
EAN :4052568070557
MANOMETRE MA-15-10-QS-6

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-15-10-QS-6


Manomètre MA-15-10-QS-6 avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 10 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=15, Conception=Manomètre de pression à tube de Bourdon sans système de mesure, Mode de fixation=Pose de conduites
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièreacier (boîtier);pc (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
45,91 € HT
/ unité
55,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours