Pièce pour système d'air comprimé Festo FMA-50-2,5-1/4-EN

Boitier

Voir les informations techniques

Références

Festo :FMA-50-2,5-1/4-EN
Rubix :0326-2180254
Fabricant :159598
EAN :4052568071646
MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARR CENTRE 0/2,5 B/PSI MTAB

Résumé technique

Typemanomètre à bride
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service2,5 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARR CENTRE 0/2,5 B/PSI MTAB


Manomètre de tableau FMA-50-2,5-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 2,5 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=50, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Montage sur face avant

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre à bride
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service2,5 bar
Matièreps (boîtier);san (voyant);abs (cadran)
54,94 € HT
/ unité
65,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours