Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-63-1-1/4-EN

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-63-1-1/4-EN
Rubix :0326-2260247
Fabricant :162844
EAN :4052568012786
MANO BOITIER PLAST 63MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/1 BAR/PSI

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service1 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 63MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/1 BAR/PSI


Manomètre MA-63-1-1/4-EN avec unité d'affichage en bars et psi. Plage d'affichage [bar]=0 - 1 bar, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=63, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service1 bar
Matièreabs (boîtier);ps (fenêtre d'inspection);laiton (tourillon vissé)
32,76 HT
/ unité
39,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours