Pièce pour système d'air comprimé Festo MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG

Manomètre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG
Rubix :0326-2577235
Fabricant :526778
EAN :4052568259501
MANOMETRE MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG

Résumé technique

Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANOMETRE MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG


Manomètre MA-40-1,0-R1/8-MPA-E-RG avec unité d'affichage en MPa, plage réglable rouge/vert. Plage d'affichage [MPa]=0 - 1 MPa, Conforme à la norme=EN 837-1, Taille nominale manomètre=40, Conception=Manomètre à tube de Bourdon, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typemanomètre
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrelaiton;abs (boîtier);pmma (écran)
40,77 HT
/ unité
48,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours