Machines électroportatives - Autre Milwaukee M12 CC-0

M12™ Coupe-câble

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M12 CC-0
Rubix :8989-5285407
Fabricant :4933431600
EAN :4002395242832
COUPE CABLE ELEC 12V MAX M12CC-0 D. 32MM, SANS BATTERIE

Résumé technique

Typecoupe cable elec 12v max m12cc-0 d. 32mm, sans batterie

Documents

Détails articles : COUPE CABLE ELEC 12V MAX M12CC-0 D. 32MM, SANS BATTERIE


Coupe-câbles électrique jusqu'au Ø 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble.
Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™.
REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
Grande autonomie: jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35mm²) par charge.
Tête fine pour un accès facile au tableau électrique.
Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie.
Libération automatique de la poignée pour une exécution plus rapide lors d'un mouvement répétitif

Informations techniques


Attributs
Typecoupe cable elec 12v max m12cc-0 d. 32mm, sans batterie
639,71 HT
/ unité
767,65 TTC
Dont DEEE : 0,62 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h