Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF403NT-XJ
Riveteuse XR 18V Brushless 4.8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF403NT-XJ
Rubix :2325-5470922
EAN :5035048797679

Documents
Détails articles : RIVETEUSE XR 18V BRUSHLESS 4.8MM
Riveteuse XR 18V Brushless 4.8 mm - Sans batterie ni chargeur, coffret TSTAK - Rivets par minute : 43 / Rivets par charge : 820 / Force de tir (kN) : 10 / Capacité de course (mm) : 25 / Longueur avec/sans collecteur (mm) : 268/203
Points forts
Installez des rivets aveugles en aluminium, en acier et en acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm avec la riveteuse sans fil XR 18V brushless. Le moteur brushless fournit jusqu'à 10 KN de force de tir et a la capacité de tirer jusqu'à 820 rivets de 4,8 mm par charge. Les autres caractéristiques comprennent un changement de nez sans outil et un rangement de nez sur l'outil pour maximiser la productivité sur le chantier.
Informations techniques
Attributs
| Type | riveteuse xr 18v brushless 4.8 |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,77 € HT
/ unité
893,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours