Références
Makita :DMR115
Rubix :0142-5397185
EAN :0088381886949

Détails articles : RADIO DE CHANTIER 12 A 18 V LI-I
Compatible réseaux DAB/DAB+ et FM. + de 20 heures d’autonomie (avec une batterie 18 V - 6 A). Equalizer 7 modes. Le haut-parleur de graves et les haut-parleurs médium / aigu des deux côtés pour un son de haute qualité. Certifié IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l’eau. Fonction Bluetooth classe 2 d’une portée de 10 m. Port Usb.
Points forts
- La prise AUX-IN permet la connexion à des lecteurs audio personnels
- Capable de recevoir DAB / DAB+
- Équipé de Bluetooth pour connecter sans fil votre appareil mobile pour jouer de la musique
- Protection IP65 pour une résistance maximale aux intempéries et à l’humidité
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La couleur du témoin indique le mode sonore sélectionné
Informations techniques
Attributs
| Type | radio de chantier |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,96 € HT
/ unité
411,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
