Machines électroportatives - Autre Milwaukee C18 PCG/310C-0B
C18 PCG-310C-0B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :C18 PCG/310C-0B
Rubix :8989-5451404
Fabricant :4933459637
EAN :4058546028091

Documents
Détails articles : PISTOLLET A COLLE 18 VOLTS C18 PCG-310C-0B
C18 PCG-310C-0B - Pistolet A Colle 18V, 310 ml, sans batterie ni chargeur
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet à colle |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,35 € HT
/ unité
480,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
