Machines électroportatives - Autre Dewalt DCR029-QW
Radio de chantier Bluetooth XR 12V / 18V / 54V
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCR029-QW
Rubix :2325-5404020
EAN :5035048729366

Documents
Détails articles : RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH
Radio de chantier Bluetooth XR 12 V / 18 V / 54 V - sans batterie ni chargeur
Points forts
Radio de chantier compacte et robuste compatible avec les batteries XR 12V, XR 18V et XR FLEXVOLT 54V. Écoutez de la musique via Bluetooth, AUX et radio DAB + / FM. la DCR029 dispose également d'un port de chargement USB et d'une cage de sécurité intégrée pour les chantiers les plus difficiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | radio de chantier bluetooth xr |
|---|---|
| Tension | 12-18-54 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,21 € HT
/ unité
296,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h