Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933472112
M18™ Radio chargeur PACKOUT™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933472112
Rubix :8989-5450873
Fabricant :4933472112
EAN :4058546325084



Documents
Détails articles : RADIO CHARGEUR PACKOUT 18 VOLTS M18 PRCDAB+-0
Pensée pour accompagner les artisans, la radio M18™ PACKOUT™ de Milwaukee combine puissance sonore et polyvalence. Grâce à ses enceintes performantes et sa connectivité Bluetooth®, elle permet d’écouter la radio ou de diffuser de la musique. Elle fonctionne aussi bien sur batterie M18™ que sur secteur.
Caractéristiques
La radio chargeur M18™ est conçue pour fournir une expérience sonore immersive sur les chantiers et en extérieur, grâce à ses haut-parleurs de haute qualité et son amplificateur de 40 W. Elle assure une réception radio optimale avec son tuner DAB+, AM et FM intégrant un processeur numérique pour une clarté exceptionnelle et des informations en temps réel telles que le nom de l'artiste ou du morceau. Sa connectivité Bluetooth® permet de diffuser de la musique jusqu'à 30 mètres, tandis que son alimentation hybride sur secteur ou via batterie M18™ assure une grande flexibilité d’utilisation. Elle est également dotée d’un port USB de 2,1 A pour recharger rapidement d’autres appareils et est compatible avec toute la gamme PACKOUT™ pour une intégration parfaite dans l'organisation mobile du chantier.
Spécifications :
- Dimensions : 558,8 x 411,5 x 172 mm.
- Poids avec batterie M18 B5 : 10,9 kg.
- Tension d’alimentation secteur : 220 à 240 V.
- Tension batterie : 18 V.
- Puissance de sortie : 230 W.
- Amplificateur : 40 W.
- Bande AM : 522 - 1620 kHz.
- Bande FM : 87,5 - 108 MHz.
- Bande DAB+ : 174 - 240 MHz.
- Connectivité Bluetooth® : jusqu'à 30 m de portée.
- Port USB : 5 V / 2,1 A.
- Classe de protection : IP57 (mode batterie).
- Température de fonctionnement recommandée : -18 à +50 °C.
Normes :
- Marquage CE de conformité européenne selon la directive européenne 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques.
- Norme de protection IP57 contre la poussière et les éclaboussures (en mode batterie).
- Conformité à la directive DEEE sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Normes de sécurité intégrant une isolation de classe II.
Informations sur la marque :
Milwaukee Tool est une entreprise américaine fondée en 1924, reconnue pour son engagement envers l’innovation et la performance dans le domaine de l’outillage électroportatif. Mettant l'accent sur la durabilité, l'efficacité et l'adaptabilité, Milwaukee propose des solutions complètes pour les professionnels de la construction, de l'industrie et de la maintenance. Avec plus de 500 produits M18™ sans fil et une expertise en batteries lithium-ion, la marque se distingue par sa capacité à développer des outils pensés pour les conditions de travail les plus difficiles. Son système PACKOUT™ est devenu une référence incontournable pour le transport et le rangement modulaires sur les chantiers.
Caractéristiques
La radio chargeur M18™ est conçue pour fournir une expérience sonore immersive sur les chantiers et en extérieur, grâce à ses haut-parleurs de haute qualité et son amplificateur de 40 W. Elle assure une réception radio optimale avec son tuner DAB+, AM et FM intégrant un processeur numérique pour une clarté exceptionnelle et des informations en temps réel telles que le nom de l'artiste ou du morceau. Sa connectivité Bluetooth® permet de diffuser de la musique jusqu'à 30 mètres, tandis que son alimentation hybride sur secteur ou via batterie M18™ assure une grande flexibilité d’utilisation. Elle est également dotée d’un port USB de 2,1 A pour recharger rapidement d’autres appareils et est compatible avec toute la gamme PACKOUT™ pour une intégration parfaite dans l'organisation mobile du chantier.
Spécifications :
- Dimensions : 558,8 x 411,5 x 172 mm.
- Poids avec batterie M18 B5 : 10,9 kg.
- Tension d’alimentation secteur : 220 à 240 V.
- Tension batterie : 18 V.
- Puissance de sortie : 230 W.
- Amplificateur : 40 W.
- Bande AM : 522 - 1620 kHz.
- Bande FM : 87,5 - 108 MHz.
- Bande DAB+ : 174 - 240 MHz.
- Connectivité Bluetooth® : jusqu'à 30 m de portée.
- Port USB : 5 V / 2,1 A.
- Classe de protection : IP57 (mode batterie).
- Température de fonctionnement recommandée : -18 à +50 °C.
Normes :
- Marquage CE de conformité européenne selon la directive européenne 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques.
- Norme de protection IP57 contre la poussière et les éclaboussures (en mode batterie).
- Conformité à la directive DEEE sur la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
- Normes de sécurité intégrant une isolation de classe II.
Informations sur la marque :
Milwaukee Tool est une entreprise américaine fondée en 1924, reconnue pour son engagement envers l’innovation et la performance dans le domaine de l’outillage électroportatif. Mettant l'accent sur la durabilité, l'efficacité et l'adaptabilité, Milwaukee propose des solutions complètes pour les professionnels de la construction, de l'industrie et de la maintenance. Avec plus de 500 produits M18™ sans fil et une expertise en batteries lithium-ion, la marque se distingue par sa capacité à développer des outils pensés pour les conditions de travail les plus difficiles. Son système PACKOUT™ est devenu une référence incontournable pour le transport et le rangement modulaires sur les chantiers.
Points forts
- Son à 360° puissant et immersif pour couvrir de grands espaces.
- Compatibilité intégrale avec les systèmes Milwaukee PACKOUT™.
- Connectivité Bluetooth® longue portée (jusqu'à 30 m).
- Tuner DAB+, FM, AM avec affichage des informations musicales.
- Compartiments pratique en surface pour une organisation parfaite de la quincaillerie.
- Recharge rapide via port USB 2,1 A pour appareils mobiles.
- Alimentation hybride : secteur ou batterie M18™.
- Autonomie d'une journée avec batterie M18™ 5,0 Ah.
- Résistance à l'eau et à la poussière (IP57).
- Compatibilité intégrale avec les systèmes Milwaukee PACKOUT™.
- Connectivité Bluetooth® longue portée (jusqu'à 30 m).
- Tuner DAB+, FM, AM avec affichage des informations musicales.
- Compartiments pratique en surface pour une organisation parfaite de la quincaillerie.
- Recharge rapide via port USB 2,1 A pour appareils mobiles.
- Alimentation hybride : secteur ou batterie M18™.
- Autonomie d'une journée avec batterie M18™ 5,0 Ah.
- Résistance à l'eau et à la poussière (IP57).
Applications
Idéale pour les professionnels du BTP, la radio M18™ PACKOUT™ s’utilise sur les chantiers, dans les ateliers ou sur les sites industriels. Elle est parfaite pour animer les espaces de travail, améliorer la concentration et maintenir une ambiance productive. Elle convient à une utilisation en intérieur comme en extérieur, même dans des conditions poussiéreuses ou humides. Que ce soit pour écouter la radio ou diffuser une playlist, elle offre une solution audio fiable, durable et mobile pour les journées de travail intensives.
Informations techniques
Attributs
| Type | radio chargeur |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
537,52 € HT
/ unité
645,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
