Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF403D2GT-QW
Riveteuse XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless 4.8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF403D2GT-QW
Rubix :2325-5470948
EAN :5035048797709



Documents
Détails articles : RIVETEUSE XR 18V 2AH 4.8 MM LI-ION BRUSHLESS
Riveteuse XR 18V 2Ah Li-Ion Brushless 4.8 mm - 2 batteries renforcées, chargeur, coffret TSTAK - Rivets par minute : 43 / Rivets par charge : 820 / Force de tir (kN) : 10 / Capacité de course (mm) : 25
Points forts
Installez des rivets aveugles en aluminium, en acier et en acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm avec la riveteuse sans fil XR 18V brushless. Le moteur brushless fournit jusqu'à 10 KN de force de tir et a la capacité de tirer jusqu'à 820 rivets de 4,8 mm par charge. Les autres caractéristiques comprennent un changement de nez sans outil et un rangement de nez sur l'outil pour maximiser la productivité sur le chantier.
Informations techniques
Attributs
| Type | 18v xr brushless rivet gun |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
722,86 € HT
/ unité
867,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours