Machines électroportatives - Autre Singer Safety SOUDAT9070

Tablier pour soudeur en cuir croûte. 90 x 70 cm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Singer Safety :SOUDAT9070
Rubix :0523-6098834
EAN :3660514082731
TABLIER CROUTE A BAVETTE 90X70

Documents

Détails articles : TABLIER CROUTE A BAVETTE 90X70


Tablier de protection pour soudeur. Dimensions 90 x 70 cm.
Cuir croûte de bovin. Avec bavette.
Attache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture
réglable et boucle. Coutures fil aramide.
Coloris naturel.

Points forts

Norme EN ISO 11611

Applications

Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes, par exemple, soudage aux gaz, soudage TIG, soudage MIG, microsoudage au plasma, brasage, soudage par points, soudage MMA, électrode recouverte de rutile. Recommandé pour les techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux, par exemple le soudage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), soudage MAG (avec CO2 ou mélange de gaz), soudage MIG (avec courant élevé), soudage à l’arc au fil fourré autoprotégé, découpage par fusion plasma, calibrage, oxycoupage, projection thermique. Ces vêtements sont prévus pour la protection contre le contact électrique accidentel et de courte durée. (plus d’infos et d’utilisations: consultez la fiche jointe au produit)

Informations techniques


Attributs
23,94 HT
/ unité
28,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h