Machines électroportatives - Autre Makita DMP181Z
Gonfleur sans fil MAKITA DMP181Z
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DMP181Z
Rubix :0142-5446311
EAN :0088381748902

Détails articles : GONFLEUR SANS FIL 18 V LI-ION (PRODUIT SEUL)
Le gonfleur sans fil DMP181 18V LXT® est similaire au DMP180 avec une pression maximale plus élevée. Il s'arrête automatiquement lorsque le niveau de pression d'air présélectionné est atteint. Il comprend plusieurs vannes pour répondre à différent besoins. Ex : ballon, pneus, etc. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.
Points forts
- Idéal pour gonfler des pneus de voitures et de vélos, de balles de sport, et plus
- L'excès d'air peut être libéré en appuyant sur le bouton de déverrouillage de l'air.
- Jauge de pression numérique avec fonctions pratiques ajoutées
- La machine s’arrête automatiquement lorsque la pression de consigne est atteinte
- La machine conserve en mémoire le niveau de pression défini au moment où elle a été arrêtée
- 3 modes de gonflage
- Livré avec divers types d'adaptateurs de valve
Informations techniques
Attributs
| Type | gonfleur sans fil 18 v li-ion (produit seul) |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,81 € HT
/ unité
201,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h