Machines électroportatives - Autre Sioux Tools SDR4A8SF-SRK
Kit de retrait de mastic PR
Voir les informations techniquesRéférences
Sioux Tools :SDR4A8SF-SRK
Rubix :D571-8308394
Détails articles : SEALANT REMOVAL KIT (90DEG 45D EG)
Kit de retrait de mastic (14 pièces) avec tête angulaire à 90° et 45° – 0,4 hp (0,30 kW).
Livré avec 5 fraises N3 (Ø 10 mm) et 5 fraises N8 (Ø 21 mm).
Filetage 1/4-28.
Informations techniques
Attributs
| Type | sealant removal kit (90deg 45d eg) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 382,95 € HT
/ unité
2 859,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours

