Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933464404

M12 BPRT-0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933464404
Rubix :8989-5451290
Fabricant :4933464404
EAN :4058546223496
RIVETEUSE 12 VOLTS M12 BPRT-0

Résumé technique

Typeoutil à rivets sub-compact
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RIVETEUSE 12 VOLTS M12 BPRT-0


La M12™ riveteuse MILWAUKEE® est un outil compact et performant, conçu pour simplifier les opérations de rivetage dans les environnements professionnels les plus exigeants. Fonctionnant sur batterie 12V REDLITHIUM™, elle offre une autonomie exceptionnelle et une grande facilité d'utilisation, tout en garantissant des résultats précis et durables. Elle est compatible avec les rivets jusqu'à 4,8 mm de diamètre, quel que soit le matériau, y compris l'acier inoxydable.

Caractéristiques :
La M12™ riveteuse est conçue pour offrir une grande efficacité et un confort optimal à l'utilisateur. Elle permet de poser jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm avec une batterie M12™ 2,0 Ah, ce qui en fait un outil idéal pour les longues séries de montage. Sa force de traction de 9000 N et sa course de 20,32 mm assurent une fixation rapide et sûre. Le nez de l'outil retient automatiquement les rivets dans toutes les positions, même à l'envers, garantissant ainsi une grande souplesse d'utilisation. Le changement de nez est rapide grâce au système de rangement intégré. L'indicateur de charge et l'éclairage LED intégrés permettent de travailler avec précision, même dans les zones peu éclairées.

Spécifications :
• Capacité rivets : 2,4 à 4,8 mm
• Course : 20,32 mm
• Dimensions (L x l x H) : 273 x 66,8 x 230 mm
• Force de traction : 9000 N
• Nombre de rivets avec batterie M12 B2 : 325 (rivets inox 4,8 mm)
• Poids avec batterie (EPTA) : 2,1 kg (M12 B2)
• Tension : 12 V DC
• Type de batterie : Li-ion
• Embouts fournis : 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm
• Niveau de vibration : 0,1 m/s²
• Tolérance vibration : 1,5 m/s²
• Niveau de pression acoustique (Lpa) : 53,1 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique mesurée : 64,1 dB(A)
• Tolérance du niveau de pression acoustique : 3 dB(A)
• Température ambiante de fonctionnement : -18 à +50 °C

Normes :
• 2011/65/EU (RoHS) : restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
• 2006/42/EC : directive Machines.
• 2014/30/EU : directive CEM (compatibilité électromagnétique).
• EN 62841-1 : Sécurité des machines portatives à moteur - prescriptions générales.
• EN 55014-1 + A11 : Compatibilité électromagnétique - exigences d'émission pour appareils électroménagers, outils électriques et appareils similaires.
• EN 55014-2 : Compatibilité électromagnétique - exigences d'immunité pour appareils électroménagers, outils électriques et appareils similaires.
• EN IEC 63000 : Déclaration sur les substances dangereuses conformément à la directive RoHS.

Informations sur la marque :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier. Depuis sa fondation en 1924, MILWAUKEE® s’est imposé comme un acteur de référence grâce à son engagement envers la durabilité, la performance et l’innovation. À l’origine de produits révolutionnaires tels que la scie circulaire TILT LOK™ et la scie alternative SAWZALL™, la marque a également été pionnière dans l’intégration de la technologie lithium-ion avec ses gammes M12™, M18™ et MX Fuel™. MILWAUKEE® propose ainsi des solutions sur mesure qui augmentent la productivité tout en assurant une robustesse optimale.

Points forts

• Jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm avec une batterie M12™ B2
• Compatibilité avec plusieurs matériaux : aluminium, acier, inox, cuivre
• Maintien automatique du rivet pour une utilisation dans toutes les positions
• Indicateur de charge pour une meilleure gestion de l'autonomie
• Éclairage LED pour un travail précis en conditions de faible luminosité
• Design ergonomique pour une prise en main confortable
• Crochet de ceinture et œillet de fixation pour un transport sécurisé
• Compatible avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®

Applications

Cette riveteuse est l'outil idéal pour les opérations de fixation sur les chantiers, dans les ateliers de métallerie, les usines de production et les travaux de maintenance industrielle. Elle convient parfaitement aux applications telles que l'assemblage de châssis métalliques, la fixation de panneaux ou de structures en tôle, ainsi que les interventions dans les zones difficiles d'accès où une solution sans fil est indispensable. Sa compatibilité avec une grande variété de rivets la rend extrêmement polyvalente.

Informations techniques


Attributs
Typeoutil à rivets sub-compact
Tension12 V
545,29 HT
/ unité
654,35 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h