Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933464124

Compresseur-gonfleur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4933464124
Rubix :8989-7315923
Fabricant :4933464124
EAN :4058546220693
COMPRESSEUR M12BI-0 SOLO

Résumé technique

Typecompresseur gonfleur
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMPRESSEUR M12BI-0 SOLO


Pensé pour les interventions mobiles, le compresseur-gonfleur Milwaukee associe un format compact à une pression maximale de 8,27 bar. Son système de mesure numérique et ses accessoires intégrés s'adaptent à différents besoins de gonflage.

Caractéristiques :
Le M12 BI repose sur un moteur et une pompe haute performance capables de délivrer un débit d'air de 24,9 l/min. Le gonflage s'arrête automatiquement dès que la pression cible est atteinte, ce qui limite les risques de surgonflage et libère l'opérateur d'une surveillance continue.

La lisibilité est facilitée par un manomètre digital rétro-éclairé, affichant la pression en temps réel avec une précision de ±3 %. Les pieds en caoutchouc absorbent les vibrations et stabilisent l'appareil sur la surface de travail pendant le gonflage. Le tuyau de 660 mm et les quatre embouts fournis (Schrader, Presta, aiguille pour ballon, buse de gonflage) se rangent directement sur le produit, évitant toute perte d'accessoires entre deux interventions.

La technologie REDLITHIUM protège l'outil et la cellule contre les surchauffes et les surcharges, prolongeant leur durée de vie. Le compresseur-gonfleur fonctionne avec toutes les batteries M12 Milwaukee, ce qui facilite la mutualisation du parc de batteries au sein d'un atelier ou d'un véhicule d'intervention.

Spécifications :
• Tension : 12 V
• Type de batterie : Li-ion (batterie non fournie)
• Pression maximale : 8,27 bar / 120 PSI
• Débit d'air : 24,9 l/min
• Précision du manomètre : ±3 %
• Longueur du tuyau : 660 mm
• Dimensions : 190,5 × 165,1 mm
• Poids avec batterie M12 B2 : 1,6 kg
• Cycle d'utilisation conseillé : 10 min de fonctionnement / 10 min de repos
• Accessoires fournis : 1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout Presta, 1 buse de gonflage
• Chargeur et batterie : non fournis

Normes :
• Marquage CE : indique la conformité du produit aux exigences réglementaires applicables pour sa commercialisation dans l'Espace économique européen

Points forts

• Atteint automatiquement la pression définie grâce à la fonction d'arrêt automatique
• Facilite le contrôle du gonflage grâce au manomètre numérique rétro-éclairé
• Reste stable sur le sol et absorbe les vibrations grâce aux pieds anti-vibration
• Simplifie le transport et le stockage grâce au format compact ainsi qu'au rangement intégré du tuyau et des accessoires
• S'adapte à différents usages avec les embouts fournis pour valves Schrader, Presta et équipements gonflables
• Intègre une protection contre les surcharges et les surchauffes, prolongeant la durée de vie de l'outil et de la batterie

Applications

Ce compresseur-gonfleur convient aux opérations de gonflage dans les garages, les services techniques et les activités de maintenance. Il peut être utilisé pour les pneus de voitures, les pneumatiques de véhicules utilitaires légers, ainsi que pour différents équipements gonflables.

Grâce aux accessoires fournis, il trouve également sa place dans les secteurs du transport, de la maintenance de flotte, des collectivités ou des services d'intervention. Son fonctionnement sur batterie facilite les opérations dans les zones sans alimentation électrique directe.

Informations techniques


Attributs
Typecompresseur gonfleur
Tension12 V
194,18 HT
/ unité
233,02 TTC
Dont DEEE : 0,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours