Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF510E2G-QW

Clé à cliquet XR 18V 1.7Ah Li-Ion Brushless

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dewalt :DCF510E2G-QW
Rubix :2325-5465534
EAN :5035048793282
CLE A CLIQUET S/F 18V 1.7AH TETE INTERCH. 3/8 ET 1/2

Résumé technique

Typeclé à cliquet xr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE A CLIQUET S/F 18V 1.7AH TETE INTERCH. 3/8 ET 1/2


Têtes interchangeables 3/8" et 1/2"- POWERSTACK renforcée - Pack "GFN"

Points forts

  • Moteur Brushless de petite taille offrant une grande ergonomie et les meilleures performances du marché.
  • Avec un couple maximal de 102 Nm et une vitesse variable de 300 tr/min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrues.
  • La tête fermée offre un outil durable qui résiste aux environnements les plus exigeants.

Informations techniques


Attributs
Typeclé à cliquet xr
Tension18 V
494,32 HT
/ unité
593,18 TTC
Dont DEEE : 0,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h