Machines électroportatives - Autre Milwaukee 4933440435
Pistolet à graisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Milwaukee :4933440435
Rubix :8989-5451523
Fabricant :4933440435
EAN :4002395000951




Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE 12 VOLTS M12 GG-0
La pompe à graisse M12™ de Milwaukee est un modèle sans fil 12 V conçu pour les opérations de lubrification sur équipements mécaniques. Sa pression de 562 bar, ses trois modes de remplissage et son débit continu facilitent les opérations en atelier comme sur site.
Caractéristiques :
La pompe à graisse Milwaukee M12™ délivre une pression de 562 bar afin d'alimenter les points de graissage nécessitant une forte pression. Son débit continu limite les désamorçages pendant l'utilisation, tandis que la soupape de sécurité facilite la purge du circuit. Trois modes de remplissage sont disponibles : par cartouche standard de 400 ou 500 mL, en vrac ou par aspiration.
Les technologies REDLINK™ et REDLITHIUM™ assurent la protection de l'outil et de la batterie contre les surchauffes et les surcharges, tout en améliorant l'autonomie et la durée de vie de l'ensemble. La gestion individuelle des cellules optimise la charge de la batterie, et l’indicateur de niveau de charge permet de suivre l'autonomie restante. Une lampe LED facilite le travail dans les zones peu éclairées.
Le format compact, la poignée Softgrip, la bandoulière et le rangement intégré améliorent la manipulation et le transport. La pompe est livrée avec un tuyau flexible équipé d'une protection à ressort, des raccords droit et coudé pour graisse ainsi qu'un grand sac permettant de transporter des cartouches avec l'outil. L’outil est compatible avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™.
Spécifications :
Alimentation :
◦ Tension : 12 V
◦ Type de batterie : Li-ion
◦ Batterie fournie : aucune
◦ Chargeur fourni : aucun
Performances :
◦ Pression maximale : 562 bar
◦ Capacité de graisse : 400 à 473 mL
◦ Autonomie : environ 7 cartouches par charge
Dimensions et poids :
◦ Longueur : 355 mm
◦ Poids avec batterie (EPTA) : 3,2 kg (avec batterie M12 B4)
Niveaux sonores et vibrations :
◦ Niveau de pression acoustique (LpA) : 54,5 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de puissance acoustique (LwA) : 65,5 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de vibration : < 2,5 m/s², tolérance 1,5 m/s²
Équipement fourni :
◦ Tuyau flexible de 914 mm x 14,4 mm avec protection à ressort
◦ Raccord droit pour graisse
◦ Raccord coudé pour graisse
◦ Sangle
◦ Sac de rangement
Normes :
• Marquage CE : il atteste de la conformité du produit aux exigences européennes applicables à sa commercialisation
• Directive 2006/42/CE (Machines), Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et Directive 2011/65/UE (RoHS) : elles encadrent la sécurité des machines, la compatibilité électromagnétique et la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques
• Normes EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 55014-1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:2015 et EN IEC 63000:2018 : elles définissent les exigences applicables à la sécurité des outils électroportatifs, à leur compatibilité électromagnétique et à la documentation technique relative à la directive RoHS
Caractéristiques :
La pompe à graisse Milwaukee M12™ délivre une pression de 562 bar afin d'alimenter les points de graissage nécessitant une forte pression. Son débit continu limite les désamorçages pendant l'utilisation, tandis que la soupape de sécurité facilite la purge du circuit. Trois modes de remplissage sont disponibles : par cartouche standard de 400 ou 500 mL, en vrac ou par aspiration.
Les technologies REDLINK™ et REDLITHIUM™ assurent la protection de l'outil et de la batterie contre les surchauffes et les surcharges, tout en améliorant l'autonomie et la durée de vie de l'ensemble. La gestion individuelle des cellules optimise la charge de la batterie, et l’indicateur de niveau de charge permet de suivre l'autonomie restante. Une lampe LED facilite le travail dans les zones peu éclairées.
Le format compact, la poignée Softgrip, la bandoulière et le rangement intégré améliorent la manipulation et le transport. La pompe est livrée avec un tuyau flexible équipé d'une protection à ressort, des raccords droit et coudé pour graisse ainsi qu'un grand sac permettant de transporter des cartouches avec l'outil. L’outil est compatible avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™.
Spécifications :
Alimentation :
◦ Tension : 12 V
◦ Type de batterie : Li-ion
◦ Batterie fournie : aucune
◦ Chargeur fourni : aucun
Performances :
◦ Pression maximale : 562 bar
◦ Capacité de graisse : 400 à 473 mL
◦ Autonomie : environ 7 cartouches par charge
Dimensions et poids :
◦ Longueur : 355 mm
◦ Poids avec batterie (EPTA) : 3,2 kg (avec batterie M12 B4)
Niveaux sonores et vibrations :
◦ Niveau de pression acoustique (LpA) : 54,5 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de puissance acoustique (LwA) : 65,5 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de vibration : < 2,5 m/s², tolérance 1,5 m/s²
Équipement fourni :
◦ Tuyau flexible de 914 mm x 14,4 mm avec protection à ressort
◦ Raccord droit pour graisse
◦ Raccord coudé pour graisse
◦ Sangle
◦ Sac de rangement
Normes :
• Marquage CE : il atteste de la conformité du produit aux exigences européennes applicables à sa commercialisation
• Directive 2006/42/CE (Machines), Directive 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et Directive 2011/65/UE (RoHS) : elles encadrent la sécurité des machines, la compatibilité électromagnétique et la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques
• Normes EN 60745-1:2009 + A11:2010, EN 55014-1:2017 + A11:2020, EN 55014-2:2015 et EN IEC 63000:2018 : elles définissent les exigences applicables à la sécurité des outils électroportatifs, à leur compatibilité électromagnétique et à la documentation technique relative à la directive RoHS
Points forts
• Délivre une pression de 562 bar pour alimenter les points de graissage nécessitant une forte pression
• Limite les interruptions grâce au débit continu qui réduit les risques de désamorçage
• S'adapte à différentes méthodes de remplissage avec les cartouches standard, le remplissage en vrac ou par aspiration
• Facilite les interventions sur le terrain grâce au fonctionnement sans fil, au format compact et à la bandoulière
• Améliore la visibilité dans les zones peu éclairées avec la lampe LED intégrée
• Limite les interruptions grâce au débit continu qui réduit les risques de désamorçage
• S'adapte à différentes méthodes de remplissage avec les cartouches standard, le remplissage en vrac ou par aspiration
• Facilite les interventions sur le terrain grâce au fonctionnement sans fil, au format compact et à la bandoulière
• Améliore la visibilité dans les zones peu éclairées avec la lampe LED intégrée
Applications
Le pistolet à graisse Milwaukee convient aux opérations de lubrification des roulements, paliers, articulations, axes et autres organes mécaniques nécessitant un apport régulier en graisse. Il trouve sa place dans les ateliers de maintenance industrielle, les secteurs de la production, de l'agriculture, des travaux publics, du transport, de la manutention ou encore de la maintenance d'engins et de machines. Son fonctionnement sans fil facilite les interventions sur les machines fixes éloignées d'une alimentation électrique ou sur les équipements mobiles.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet à graisse |
|---|---|
| Tension | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,24 € HT
/ unité
398,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours