Machines électroportatives - Autre Pferd Tools 85205710
Machines motrices à vitesses multiples RUER 8/180 SI 230 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :85205710
Rubix :0060-5275933
EAN :4007220807408



Détails articles : MACHINE MOTRICE RUER 8/180 SI 230 V 85205710
Moteur universel Rekord RUER 5/250 SI Régulation progressive de la vitesse Système électronique numérique pour une vitesse constante Protection en cas de surcharge Démarrage en douceur pour la protection des personnes, de l'outil et de la machine Protection évitant le redémarrage intempestif après une coupure de courant (USP) Le montant tubulaire protège la machine Accessoires fournis : 3 m de câble secteur, 2 clés de serrage
Informations techniques
Attributs
| Type | machine motrice ruer 8/180 si 230 v 85205710 |
|---|---|
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 732,72 € HT
/ unité
3 279,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
