Antichute 3M 3400986, Type : Longe auto-rétractable pour remontée d’urgence | Longueur : 40 m
Longes antichute auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400986
Rubix :0520-6172735
Fabricant :7012691257

Détails articles : MOUSQUETON 40 M INOX AVEC TREUIL A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la longe auto-rétractable étanches aux influences environnementales; système de secours d’urgence disponible sur certains modèles; construction robuste; système fiable d’absorption d’énergie pour la protection antichute; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la longe auto-rétractable vers les lieux d’intervention; mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur de chute; boucle rotative pour la connexion d’ancrage; disponible en plusieurs configurations, longueurs de corde et types de matériaux; conception anti-crantage : reste verrouillée sur les ancrages de longes horizontales rigides et non rigides; indice de protection contre les infiltrations IP 69K; indicateur de chute
Points forts
La longe auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des influences extérieures, telles que la graisse, l’humidité et la saleté, des composants comme le ressort du moteur et le frein. Elle dispose en outre d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une longe relâchée sur le SRL et l’équipement environnant. La longe auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un indice IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussières, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des environnements extrêmement sévères. Ces longes sont disponibles en version longe auto-rétractable, longe auto-rétractable de secours avec levage et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | longe auto-rétractable pour remontée d’urgence |
|---|---|
| Longueur | 40 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 540,15 € HT
/ unité
10 248,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours