Antichute 3M 3504424, Type : Longes à rappel automatique - câble | Longueur : 9 m
Longes à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3504424
Rubix :0520-6172715
Fabricant :7100310016
EAN :3660570045466

Détails articles : ANTICHUTE ULTRA-LOK L9.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boîtier en aluminium durable ou en thermoplastique ;Disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux ;Système d’absorption d’énergie fiable pour la protection contre les chutes ;Système de verrouillage à action rapide avec détection de vitesse ;Système à cliquet avec contact permanent ;Boucle pivotante pour la connexion à l’ancrage ;Système de sauvetage pour les situations d’urgence disponible sur certains modèles ;Capacité de 140 kg ;Certifié CE selon la norme EN360
Points forts
La longe à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est durable, légère et conçue pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Elle est disponible avec une corde synthétique, une longe de sauvetage en acier inoxydable ou en acier galvanisé, ainsi qu’avec un boîtier en aluminium ou en thermoplastique. La conception RSQ™ de la longe à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est une ligne de sauvetage à rappel automatique à deux modes pour la protection contre les chutes et les systèmes de sauvetage intégrés. Les longes à rappel automatique 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en version ligne de sauvetage à rappel automatique, ligne de sauvetage à rappel automatique avec récupération et configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | longes à rappel automatique - câble |
|---|---|
| Longueur | 9 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 856,08 € HT
/ unité
2 227,30 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours