Antichute Knipex 00 50 12 T BK
Longe avec mousqueton fixe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 50 12 T BK
Rubix :7510-5542439
Fabricant :00 50 12 T BK
EAN :4003773088028
Documents
Détails articles : LONGE AVEC MOUSQUETON
00 50 12 T BK Longe avec mousqueton fixe Pour une protection fiable des outils : capacité de rétention évaluée lors de nombreux tests de chute pour des outils jusqu'à 6 kg, même pour les outils à batterie. grand rayon de travail : longe souple pour travail commode. Réduit le risque de perte d'outils, de blessures aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux objets. Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc . La sangle de tissu d'environ 90 cm de long s'étire jusqu'à environ 1,5 m lorsqu'un poids est appliqué La boucle supplémentaire de la longe permet d'attacher l'outil directement à l'équipement d'escalade à l'aide d'un mousqueton (vendu séparément) Pour pinces KNIPEX avec point de fixation de longe ou TetheredTool Clip . utilisable uniquement avec la sangle adaptatrice 1,5 kg 00 50 02 T. Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle); non adapté à la sécurisation des personnes. Contenu : longe 00 50 10 T, avec mousqueton fixe 00 50 03 T.
Applications
00 50 12 T BK Longe avec mousqueton fixe Pour une protection fiable des outils : capacité de rétention évaluée lors de nombreux tests de chute pour des outils jusqu'à 6 kg, même pour les outils à batterie. grand rayon de travail : longe souple pour travail commode. Réduit le risque de perte d'outils, de blessures aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux objets. Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc . La sangle de tissu d'environ 90 cm de long s'étire jusqu'à environ 1,5 m lorsqu'un poids est appliqué La boucle supplémentaire de la longe permet d'attacher l'outil directement à l'équipement d'escalade à l'aide d'un mousqueton (vendu séparément) Pour pinces KNIPEX avec point de fixation de longe ou TetheredTool Clip . utilisable uniquement avec la sangle adaptatrice 1,5 kg 00 50 02 T. Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle); non adapté à la sécurisation des personnes. Contenu : longe 00 50 10 T, avec mousqueton fixe 00 50 03 T.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,29 € HT
/ unité
84,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
