Antichute 3M 3504465, Type : Ligne de vie autorétractable - câble | Longueur : 15 m
Lignes de vie autorétractables 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3504465
Rubix :0520-6172713
Fabricant :7100310017
EAN :3660570045480

Détails articles : ULTRA-LOK 15 M GALVANISE. CARTER L15.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boîtier robuste en aluminium ou thermoplastique ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de câble et types de matériaux ; système d’absorption d’énergie fiable pour la protection contre les chutes ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; système à cliquet avec contact constant ; boucle pivotante pour la connexion d’ancrage ; système de sauvetage disponible pour les urgences sur certains modèles ; capacité de 140 kg ; certifié CE conforme à la norme EN360
Points forts
La ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est robuste, légère et conçue pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Elle est disponible avec corde synthétique, câble de sauvetage en acier inoxydable ou galvanisé, ainsi qu’avec un boîtier en aluminium ou thermoplastique. La conception RSQ™ de la ligne de vie autorétractable 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est une ligne de vie autorétractable à deux modes pour la protection contre les chutes et les systèmes de sauvetage intégrés. Les lignes de vie autorétractables 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en configuration de ligne de vie autorétractable, de ligne de vie de sauvetage autorétractable et RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie autorétractable - câble |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 234,99 € HT
/ unité
2 681,99 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours