Antichute 3M 3400830, Type : Ligne auto-rétractable | Longueur : 4.5 m
Lignes de vie auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3400830
Rubix :0520-6172747
Fabricant :7100310021
EAN :3660570024089

Détails articles : SEALED-BLOK 4,5 M INOX. CARTER L4.5 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Composants critiques de la ligne de vie auto-rétractable scellés contre les agressions environnementales ; système de sauvetage disponible pour les urgences sur certains modèles ; construction robuste ; système fiable de dissipation d’énergie pour la protection antichute ; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse ; équipée d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de vie auto-rétractable vers les sites d’intervention ; mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur de chute ; boucle rotative pour la connexion d’ancrage ; disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux ; conception anti-cliquetis : reste verrouillée sur les ancrages de lignes de vie horizontales rigides et non rigides ; indice de protection contre les infiltrations IP 69K ; indicateur de chute
Points forts
La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des influences externes des composants tels que le ressort du mécanisme d’entraînement et le frein, comme la graisse, l’humidité et la saleté. Elle dispose en outre d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi l’impact d’une ligne de vie relâchée sur le SRL et l’équipement environnant. La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ bénéficie d’un indice IP-69K en matière de protection contre la pénétration de poussière, de températures élevées et d’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes. Ces lignes de vie sont disponibles en tant que ligne de vie auto-rétractable, ligne de vie de récupération auto-rétractable et dans une configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne auto-rétractable |
|---|---|
| Longueur | 4,5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 483,64 € HT
/ unité
2 980,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours