Antichute 3M 3504467, Type : Ligne de sauvetage auto-rétractable - câble | Longueur : 15 m
Lignes de sauvetage auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3504467
Rubix :0520-6172712
Fabricant :7100310070
EAN :3660570038505

Détails articles : MOUSQUETON 15 M ACIER INOXYDABLE L15.0 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boîtier durable en aluminium ou en thermoplastique ; disponible en plusieurs configurations, longueurs de ligne et types de matériaux ; système d’absorption d’énergie fiable pour la protection contre les chutes ; système de verrouillage à réponse rapide avec détection de vitesse ; système de cliquet à contact permanent ; boucle pivotante pour la connexion à l’ancrage ; système de sauvetage pour les situations d’urgence disponible sur certains modèles ; capacité de 140 kg ; certifié CE selon la norme EN360
Points forts
La ligne de sauvetage auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est durable, légère et conçue pour la sécurité, l’efficacité et la fiabilité. Elle est disponible avec corde synthétique, ligne de sauvetage en acier inoxydable ou galvanisé et boîtier en aluminium ou en thermoplastique. La conception RSQ™ de la ligne de sauvetage auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ est une ligne de sauvetage auto-rétractable à deux modes pour la protection contre les chutes et les systèmes de sauvetage intégrés. Les lignes de sauvetage auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ sont disponibles en version ligne de sauvetage auto-rétractable, longe auto-rétractable et configuration RSQ™.
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de sauvetage auto-rétractable - câble |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 061,24 € HT
/ unité
3 673,49 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours