Antichute 3M 3400881, Type : Ligne auto-rétractable pour sauvetage d’urgence | Longueur : 15.24 m

Lignes de sauvetage auto-rétractables 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™

Voir les informations techniques

Références

3M :3400881
Rubix :0520-6172739
Fabricant :7100239631
EAN :3660570033913
MOUSQUETON 25 M INOX AVEC TREUIL A RAPPEL AUTOMATIQUE

Résumé technique

Typeligne auto-rétractable pour sauvetage d’urgence
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOUSQUETON 25 M INOX AVEC TREUIL A RAPPEL AUTOMATIQUE


Composants critiques de la ligne de sauvetage auto-rétractable scellés contre les influences environnementales; système de sauvetage d’urgence disponible sur certains modèles; construction robuste; système de dissipation d’énergie fiable pour la protection contre les chutes; système de verrouillage à déclenchement rapide avec détection de vitesse; équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport de la ligne de sauvetage auto-rétractable vers les sites d’intervention; mousqueton pivotant auto-verrouillant avec indicateur de chute; boucle rotative pour la connexion d’ancrage; disponible en plusieurs configurations, longueurs et types de matériaux; conception anti-cliquetis : reste verrouillé sur des ancrages de ligne de vie horizontale rigides et non rigides; indice de protection contre les infiltrations IP 69K; indicateur de chute

Points forts

La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ intègre un concept breveté permettant d’isoler des éléments étrangers tels que la graisse, l’humidité et la saleté des composants comme le ressort du moteur et le frein. Elle dispose également d’une technologie en instance de brevet qui réduit la vitesse de rétraction et limite ainsi les effets d’une ligne de sauvetage relâchée sur le SRL et les équipements environnants. La ligne auto-rétractable 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ est classée IP-69K en matière de protection contre la pénétration de la poussière, les températures élevées et l’eau sous haute pression, pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Ces lignes de sauvetage sont disponibles en version ligne de sauvetage auto-rétractable, ligne de sauvetage auto-rétractable de récupération et dans une configuration RSQ™.

Informations techniques


Attributs
Typeligne auto-rétractable pour sauvetage d’urgence
Longueur15,24 m
7 275,00 € HT
/ unité
8 730,00 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours